Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drehrichtungspfeile,weiß/rot geb,rechtsw,6Stk Bogen,Folienetik,gest,6,50x2,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Drehrichtungspfeile,weiß/rot geb,rechtsw,6Stk Bogen,Folienetik,gest,6,50x2,50cm
Artikel-Nr.:  158-300.6931
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  30.6931
EAN:  4044589037862
Artikeldatenblatt
Drehrichtungspfeile, weiß/rot
gebogen, rechtsweisend, 6 Stück auf Bogen Größe 6,50 cm x 2,50 cm
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
  • Größe 6,50 cm x 2,50 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Drehrichtungspfeile und Not-Aus-Schilder
Weitere Suchbegriffe: gebogen, rechtsweisend, 6 Stück auf Bogen, Drehrichtungspfeile, weiß/rot, wolkdirekt, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Everglow, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Angebote (4)
Versand
Netto
^
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 5,30*
6 Tage
€ 8,50*
€ 5,56*
3 Tage
€ 4,16*
€ 5,73*
10 Tage
€ 4,16*
€ 5,73*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
30.6925
€ 5,56*
€ 6,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG