Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drehrichtungspfeile, weiß/rot gerade,10Stk Bogen,Folienetik,gest,6x1,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Drehrichtungspfeile, weiß/rot gerade,10Stk Bogen,Folienetik,gest,6x1,50cm
Artikel-Nr.:  158-300.6930
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  30.6930
EAN:  4044589037855
Artikeldatenblatt
Drehrichtungspfeile, weiß/rot
gerade, 10 Stück auf Bogen Größe 6,00 cm x 1,50 cm
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
  • Größe 6,00 cm x 1,50 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Drehrichtungspfeile und Not-Aus-Schilder
Weitere Suchbegriffe: gerade, 10 Stück auf Bogen, Drehrichtungspfeile, weiß/rot, wolkdirekt, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Everglow, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Angebote (4)
Versand
Netto
^
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 5,30*
6 Tage
€ 8,50*
€ 5,56*
3 Tage
€ 4,16*
€ 5,73*
10 Tage
€ 4,16*
€ 5,73*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
30.6928
€ 5,56*
€ 6,62
Ähnlich
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
30.6934
€ 5,56*
€ 6,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG