Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Sicherheitssiegel aus Dokumentenfolie, 10 Stück auf Bogen 6,50x1,50cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-300.0965
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
30.0965
EAN:
4044589120113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
Sicherheitssiegel
aus Dokumentenfolie, 10 Stück auf Bogen Größe 6,50 cm x 1,50 cm
Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
Größe 6,50 cm x 1,50 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Prüfplaketten und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
aus Dokumentenfolie, 10 Stück auf Bogen
,
wolkdirekt
,
Plaketten
,
Kerbzangen
,
Wartungsnachweis
,
tüv plaketten
,
Etiketten
,
Prüftermin
,
CE-Etiketten
,
Buchstabenetiketten
,
Laser-Etiketten
,
Leer-Etiketten
,
Prüfnachweis
,
Monatsgrundplakette
,
Jahresprüfplakette
,
Kabelprüfplakette
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 4,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sicherheitssiegel VOID-Folie,10 Stk auf Bog,Folienetiketten,gestanzt,6,50x1,50cm
Wolk
30.0150
€ 3,15*
€ 3,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG