Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Am Kabel ziehen verboten Verbotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Am Kabel ziehen verboten Verbotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 5cm
Artikel-Nr.:   158-300.0952
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   30.0952
EAN:   4044589035080
Artikeldatenblatt
Verbotsschild auf Bogen
Am Kabel ziehen verboten 6 Stück auf Bogen Größe 5,00 cm
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
  • Größe 5,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Verbotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild auf Bogen, wolkdirekt, Verbotsschild, Rauchen verboten, Parken verboten, Betreten verboten, Hunde verboten, Verbotsschilder Feuer, BGV, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Gebotsschilder, Schilder, Rauchverbot
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 4,35*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 4,86*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,35* €  5,18 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Am Kabel ziehen verboten Verbotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm Wolk/
30.0951
€ 6,65* € 7,91
Ähnlich
Am Kabel ziehen verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie , Größe 10cm Wolk/
21.0981
€ 1,90* € 2,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG