Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Kabelprüfplakette zur Selbstbeschriftung 8 Stk auf Bogen,Folienetik, gest,10x2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Kabelprüfplakette zur Selbstbeschriftung 8 Stk auf Bogen,Folienetik, gest,10x2cm
Artikel-Nr.:   158-300.0933
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   30.0933
EAN:   4044589117489
Artikeldatenblatt
Kabelprüfplakette zur Selbstbeschriftung
8 Stück auf Bogen Größe 10,00 cm x 2,00 cm
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
  • Größe 10,00 cm x 2,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Prüfplaketten und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: 8 Stück auf Bogen, wolkdirekt, Plaketten, Kerbzangen, Wartungsnachweis, tüv plaketten, Etiketten, Prüftermin, CE-Etiketten, Buchstabenetiketten, Laser-Etiketten, Leer-Etiketten, Prüfnachweis, Sicherheitssiegel, Monatsgrundplakette, Jahresprüfplakette, Kabelprüfplakette
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 3,40*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 3,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,40* €  4,05 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Kabelprüfplakette zur Selbstbeschriftung 16 Stk Bogen, Folienetik,gestanzt,5x2cm Wolk/
30.0924
€ 5,90* € 7,02
Ähnlich
Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe, Bogenware (Ausführung / Größe: Blanco, 10,0 x 2,0 cm, Bogen mit 8 Stück) PSIGN Schilder- und Absperrtechnik/
30.0933
€ 3,80* € 4,52
Ähnlich
Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe, Bogenware (Ausführung / Größe: Geprüft nach BGV, 10,0 x 2,0 cm, Bogen mit 8 Stück) PSIGN Schilder- und Absperrtechnik/
30.0923
€ 3,68* € 4,38
Ähnlich
Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe, Bogenware (Ausführung / Größe: Geprüft nach BGV, 5,0 x 2,0 cm, Bogen mit 16 Stück) PSIGN Schilder- und Absperrtechnik/
30.0922
€ 6,33* € 7,53
Ähnlich
Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe, Bogenware (Ausführung / Größe: Jahreszahl, 10,0 x 2,0 cm, Bogen mit 8 Stück) PSIGN Schilder- und Absperrtechnik/
30.3706
€ 3,47* € 4,13
Ähnlich
Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe, Bogenware (Ausführung / Größe: Jahreszahl, 5,0 x 2,0 cm, Bogen mit 16 Stück) PSIGN Schilder- und Absperrtechnik/
30.3700
€ 6,02* € 7,16
Ähnlich
Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe, Bogenware (Ausführung / Größe: Nächste Prüfung + Jahreszahl, 10,0 x 2,0 cm, Bogen mit 8 Stück) PSIGN Schilder- und Absperrtechnik/
30.3670
€ 3,47* € 4,13
Ähnlich
Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe, Bogenware (Ausführung / Größe: Nächste Prüfung + Jahreszahl, 5,0 x 2,0 cm, Bogen mit 16 Stück) PSIGN Schilder- und Absperrtechnik/
30.3669
€ 6,02* € 7,16
Ähnlich
Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe, Bogenware (Ausführung / Größe: Nächster Prüftermin + Jahreszahl, 5,0 x 2,0 cm, Bogen mit 16 Stück) PSIGN Schilder- und Absperrtechnik/
30.0881
€ 6,02* € 7,16
Ähnlich
Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe, Bogenware (Ausführung / Größe: Nächster Prüftermin, 10,0 x 2,0 cm, Bogen mit 8 Stück) PSIGN Schilder- und Absperrtechnik/
30.0879
€ 3,47* € 4,13
Ähnlich
Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe, Bogenware (Ausführung / Größe: Nächster Prüftermin, 5,0 x 2,0 cm, Bogen mit 16 Stück) PSIGN Schilder- und Absperrtechnik/
30.0876
€ 6,02* € 7,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG