Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Kabelprüfplakette - Nächster Prüftermin Jahresfarbe, 16 Stk auf Bogen 5x2cm Version: 07-12 - Kabelprüfplakette - Nächster Termin07-12
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-300.0876.07-12
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
30.0876
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette - Nächster Prüftermin in verschiedenen Versionen
in Jahresfarbe, 16 Stück auf BogenGröße 5,00 cm x 2,00 cm
Version: 07-12 - Kabelprüfplakette - Nächster Termin07-12
Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
Größe 5,00 cm x 2,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Prüfplaketten und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
in Jahresfarbe, 16 Stück auf Bogen
,
Kabelprüfplakette - Nächster Prüftermin in verschiedenen Versionen
,
wolkdirekt
,
Plaketten
,
Kerbzangen
,
Wartungsnachweis
,
tüv plaketten
,
Etiketten
,
Prüftermin
,
CE-Etiketten
,
Buchstabenetiketten
,
Laser-Etiketten
,
Leer-Etiketten
,
Prüfnachweis
,
Sicherheitssiegel
,
Monatsgrundplakette
,
Jahresprüfplakette
,
Kabelprüfplakette
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 5,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG