Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzkleidung benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Schutzkleidung benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm
Artikel-Nr.:  158-300.0851
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  30.0851
EAN:  4044589034854
Artikeldatenblatt
Gebotsschild auf Bogen
Schutzkleidung benutzen 15 Stück auf Bogen Größe 3,00 cm
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
  • DIN/NORM: BGV A8 M07
  • Größe 3,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Gebotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild auf Bogen, wolkdirekt, Warnschilder, Gehörschutzschilder, Brandschutzschilder, Atemschutzschilder, Schutzhelmschilder, Augenschutzschilder, Gebotsschild, Gebotsschilder, BGV, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Hinweisschilder, Gebotszeichen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 6,00*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 6,69*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,00* €  7,14 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Gebotsschild -Schutzkleidung benutzen- (Größe Ø: 40,0 cm Alu)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
11.0630
€ 13,37* € 15,91
Ähnlich
Gebotsschild -Schutzkleidung benutzen- (Größe Ø: 50,0 cm Alu)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
11.0500
€ 31,11* € 37,02
Ähnlich
Gebotsschild Schutzkleidung benutzen, Alu geprägt, Größe 10,00 cm
Wolk
11.0627
€ 2,40* € 2,86
Ähnlich
Gebotsschild Schutzkleidung benutzen, Alu geprägt, Größe 20,00 cm
Wolk
11.0628
€ 3,59* € 4,27
Ähnlich
Gebotsschild Schutzkleidung benutzen, Alu geprägt, Größe 31,50 cm
Wolk
11.0629
€ 8,45* € 10,06
Ähnlich
Gebotsschild Schutzkleidung benutzen, Alu geprägt, Größe 40,00 cm
Wolk
11.0630
€ 13,65* € 16,24
Ähnlich
Gebotsschild Schutzkleidung benutzen, Größe 50,00 cm ¥, Alu geprägt
Wolk
11.0500
€ 32,00* € 38,08
Ähnlich
Schutzkleidung benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 5cm
Wolk
30.0852
€ 3,70* € 4,40
Ähnlich
Schutzkleidung benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Wolk
21.0627
€ 1,54* € 1,83
Ähnlich
Schutzkleidung benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Wolk
21.0628
€ 3,05* € 3,63
Ähnlich
Schutzkleidung benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Wolk
21.0629
€ 5,60* € 6,66
Ähnlich
Schutzkleidung benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 40cm
Wolk
21.0630
€ 8,00* € 9,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG