Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kein Trinkwasser Verbotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Kein Trinkwasser Verbotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm
Artikel-Nr.:  158-300.0825
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  30.0825
EAN:  4044589034762
Artikeldatenblatt
Verbotsschild auf Bogen
Kein Trinkwasser 15 Stück auf Bogen Größe 3,00 cm
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
  • DIN/NORM: BGV A8 P05
  • Größe 3,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Verbotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild auf Bogen, wolkdirekt, Verbotsschild, Rauchen verboten, Parken verboten, Betreten verboten, Hunde verboten, Verbotsschilder Feuer, BGV, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Gebotsschilder, Schilder, Rauchverbot
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 6,00*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 6,69*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,00* €  7,14 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Kein Trinkwasser Verbotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 5cm
Wolk
30.0945
€ 4,35* € 5,18
Ähnlich
Kein Trinkwasser Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 10 cm ¥
Wolk
11.0827
€ 2,15* € 2,56
Ähnlich
Kein Trinkwasser Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 20 cm ¥
Wolk
11.0828
€ 4,05* € 4,82
Ähnlich
Kein Trinkwasser Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 40 cm ¥
Wolk
11.0830
€ 14,00* € 16,66
Ähnlich
Kein Trinkwasser Verbotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Wolk
21.0827
€ 1,75* € 2,08
Ähnlich
Kein Trinkwasser Verbotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Wolk
21.0828
€ 3,15* € 3,75
Ähnlich
Kein Trinkwasser Verbotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Wolk
21.0829
€ 6,20* € 7,38
Ähnlich
Kein Trinkwasser Verbotsschild, selbstkl. Folie, Größe 40cm
Wolk
21.0830
€ 8,35* € 9,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG