Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Schutzhaube tragen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 5cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-300.0683
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
30.0683
EAN:
4044589034731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild
Schutzhaube tragen
Gebotsschild auf Bogen
Schutzhaube tragen 6 Stück auf Bogen Größe 5,00 cm
Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
Größe 5,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Gebotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe:
Gebotsschild auf Bogen
,
wolkdirekt
,
Warnschilder
,
Gehörschutzschilder
,
Brandschutzschilder
,
Atemschutzschilder
,
Schutzhelmschilder
,
Augenschutzschilder
,
Gebotsschild
,
Gebotsschilder
,
BGV
,
Hinweiskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichen
,
Aufkleber
,
Hinweisschilder
,
Gebotszeichen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 4,00*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 4,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Schutzhaube tragen Gebotsschild, Größe 20,00 cm ¥, Alu geprägt
Wolk
11.0539
€ 3,90*
€ 4,64
Ähnlich
Schutzhaube tragen Gebotsschild, Größe 31,50 cm ¥, Alu geprägt
Wolk
11.0540
€ 7,70*
€ 9,16
Ähnlich
Schutzhaube tragen Gebotsschild, Größe 40,00 cm ¥, Alu geprägt
Wolk
11.0541
€ 13,65*
€ 16,24
Ähnlich
Schutzhaube tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Wolk
21.0538
€ 1,70*
€ 2,02
Ähnlich
Schutzhaube tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Wolk
21.0539
€ 3,05*
€ 3,63
Ähnlich
Schutzhaube tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Wolk
21.0540
€ 6,15*
€ 7,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG