Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Vor Öffnen Netzstecker ziehen Gebotsschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Vor Öffnen Netzstecker ziehen Gebotsschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5cm
Artikel-Nr.:   158-300.0676
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   30.0676
EAN:   4044589034663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild
Gebotsschild auf Bogen
Vor Öffnen Netzstecker ziehen 6 Stück auf Bogen Größe 5,00 cm
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
  • DIN/NORM: BGV A8 M 13
  • Größe 5,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Schilder zur Elektrokennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Vor Öffnen Netzstecker ziehen, Gebotsschild auf Bogen, wolkdirekt, Warnschilder, Elektrokennzeichnung, Warnschilder Hund, Warn-Kombischilder, Brandschutzschilder, Sicherheitshinweise, Gefahren, Bestrahlungen, Elektro-Warnschilder, Laserstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (4)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 3,70*
Conrad 3 Tage € 4,16* € 3,77*
Conrad 9 Tage € 4,16* € 3,77*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 3,88*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,70* €  4,40 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Vor Öffnen Netzstecker ziehen Gebotsschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 3cm Wolk/
30.0514
€ 6,00* € 7,14
Ähnlich
Vor Öffnen Netzstecker ziehen Gebotsschild auf Rolle, Folienetiketten Rolle,3cm k.A./
31.0514
€ 62,50* € 74,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG