Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vor Öffnen Netzstecker ziehen Gebotsschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Vor Öffnen Netzstecker ziehen Gebotsschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 3cm
Artikel-Nr.:  158-300.0514
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  30.0514
EAN:  4044589034595
Artikeldatenblatt
Gebotsschild auf Bogen
Vor Öffnen Netzstecker ziehen 15 Stück auf Bogen Größe 3,00 cm
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
  • DIN/NORM: BGV A8 M 13
  • Größe 3,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Schilder zur Elektrokennzeichnung
Angebote (4)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 6,00*
Conrad 3 Tage € 4,16* € 6,12*
Conrad 9 Tage € 4,16* € 6,12*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 6,27*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,00* €  7,14 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Vor Öffnen Netzstecker ziehen Gebotsschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5cm
Wolk
30.0676
€ 3,70* € 4,40
Ähnlich
Vor Öffnen Netzstecker ziehen Gebotsschild auf Rolle, Folienetiketten Rolle,3cm
k.A.
31.0514
€ 62,50* € 74,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG