Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Keine Nadeln einstechen Verbotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Keine Nadeln einstechen Verbotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 5cm
Artikel-Nr.:  158-300.0474
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  30.0474
EAN:  4044589120595
Artikeldatenblatt
Verbotsschild auf Bogen
Keine Nadeln einstechen 6 Stück pro Bogen Größe 5,00 cm
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 P033
  • Größe 5,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Verbotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild auf Bogen, wolkdirekt, Verbotsschild, Rauchen verboten, Parken verboten, Betreten verboten, Hunde verboten, Verbotsschilder Feuer, BGV, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Gebotsschilder, Schilder, Rauchverbot
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 4,80*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 5,36*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,80* €  5,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG