Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Warnung vor Handverletzungen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 2,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Warnung vor Handverletzungen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 2,50cm
Artikel-Nr.:   158-300.0371
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   30.0371
EAN:   4044589034571
Artikeldatenblatt
Warnschild auf Bogen
Warnung vor Handverletzungen 44 Stück auf Bogen Größe 2,50 cm
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
  • DIN/NORM: BGV A8 W27
  • Größe 2,50 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Warnschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Warnschild auf Bogen, wolkdirekt, Warnschilder, Gebotschilder, Hinweisschilder, Verbotsschilder, Gefahrstoffe, Elektro-Warnschilder, Schilder, Lebensgefahr, Restgefahren, Risiko, Warn-Zusatzschilder
Angebote (4)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 9,35*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 9,80*
Conrad 3 Tage € 4,16* € 10,58*
Conrad 9 Tage € 4,16* € 10,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  9,35* €  11,13 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Warnung vor Handverletzungen Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5cm Wolk/
30.0372
€ 5,30* € 6,31
Ähnlich
Warnung vor Handverletzungen Warnschild, Alu geprägt, Größe 100 mm Wolk/
11.0330
€ 2,15* € 2,56
Ähnlich
Warnung vor Handverletzungen Warnschild, Alu geprägt, Größe 200 mm Wolk/
11.0331
€ 4,25* € 5,06
Ähnlich
Warnung vor Handverletzungen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm Wolk/
21.0330
€ 1,75* € 2,08
Ähnlich
Warnung vor Handverletzungen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm Wolk/
21.0331
€ 2,90* € 3,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG