Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Warnschild auf Bogen Warnung vor Laserstrahl, Folienetiketten, gestanzt, 1,50cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-300.0201
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
30.0201
EAN:
4044589034229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnung vor Laserstrahl
Warnschild auf Bogen
Warnung vor Laserstrahl 114 Stück auf Bogen Größe 1,50 cm
Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
DIN/NORM: BGV A8 W10
Größe 1,50 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Schilder zur Elektrokennzeichnung
Weitere Suchbegriffe:
Warnschild auf Bogen
,
wolkdirekt
,
Warnschilder
,
Elektrokennzeichnung
,
Warnschilder Hund
,
Warn-Kombischilder
,
Brandschutzschilder
,
Sicherheitshinweise
,
Gefahren
,
Bestrahlungen
,
Elektro-Warnschilder
,
Laserstrahlungen
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 10,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Warnschild auf Bogen Warnung vor Laserstrahl, Folienetiketten, gestanzt, 2,50cm
Wolk
30.0202
€ 9,35*
€ 11,13
Ähnlich
Warnung vor Laserstrahl Warnschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 5cm
Wolk
30.0353
€ 5,30*
€ 6,31
Ähnlich
Warnung vor Laserstrahl Warnschild auf Rolle, Folienetiketten auf Rolle,1,50cm
k.A.
31.0201
€ 34,30*
€ 40,82
Ähnlich
Warnung vor Laserstrahl Warnschild auf Rolle, Folienetiketten auf Rolle,2,50cm
k.A.
31.0202
€ 59,24*
€ 70,50
Ähnlich
Warnung vor Laserstrahl Warnschild, Alu geprägt, Größe 100 mm
Wolk
11.0204
€ 2,10*
€ 2,50
Ähnlich
Warnung vor Laserstrahl Warnschild, Alu geprägt, Größe 200 mm
Wolk
11.0205
€ 3,59*
€ 4,27
Ähnlich
Warnung vor Laserstrahl Warnschild, Alu geprägt, Größe 315 mm
Wolk
11.0206
€ 7,30*
€ 8,69
Ähnlich
Warnung vor Laserstrahl Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Wolk
21.0204
€ 1,54*
€ 1,83
Ähnlich
Warnung vor Laserstrahl Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Wolk
21.0205
€ 2,65*
€ 3,15
Ähnlich
Warnung vor Laserstrahl Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 40cm
Wolk
21.0207
€ 8,70*
€ 10,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG