Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Türschilder für Glastüren Ausgang / Eingang, Doppelseitig PET Folie,10cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-290.5613
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
29.5613
EAN:
4044589034144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgang / Eingang
Türschild
Türschilder
Doppelseitige Türschilder für Glastüren
Ausgang / Eingang Größe 10,00 cm
Material: Polyesterfolie [PET], selbstklebend
Größe 10,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Türschilder - [Drücken/Ziehen]
Weitere Suchbegriffe:
Doppelseitige Türschilder für Glastüren
,
wolkdirekt
,
Piktogramme
,
Hinweisschilder
,
Türbeschilderung
,
PE-Folien
,
Symbole
,
Türhinweise
,
Türen
,
Leitsysteme
,
Namensschilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 3 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
3 Tage
€ 8,20*
€ 3,90*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 4,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Doppelseitige Türschilder für Glastüren -Ausgang / Eingang- (Größe Ø : 15,0 cm, Folie)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
29.5614
€ 5,80*
€ 6,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG