Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Markierungsband mit Gefahrensymbol in verschiedenen Versionen, PETFolie,3300x5cm Version: 15 - Giftig Bild-Nr. 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Markierungsband mit Gefahrensymbol in verschiedenen Versionen, PETFolie,3300x5cm Version: 15 - Giftig Bild-Nr. 15
Artikel-Nr.:  158-290.3330.15
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  29.3330
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Markierungsband mit Gefahrensymbol
in verschiedenen Versionen33m auf RolleGröße 3300,00 cm x 5,00 cm
  • Version: 15 - Giftig Bild-Nr. 15
  • Material: Polyesterfolie [PET], selbstklebend
  • Größe 3300,00 cm x 5,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Kennzeichnungsbänder zur Rohrleitungskennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband mit Gefahrensymbol, Markierungsband mit Gefahrensymbol, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
12 Tage
€ 8,20*
€ 123,90*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG