 | | Produktinformationen von
wolkdirekt | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 158-290.3330.12 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 29.3330 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Markierungsband mit Gefahrensymbolin verschiedenen Versionen33m auf RolleGröße 3300,00 cm x 5,00 cm - Version: 12 - Hochenrzündlich Bild-Nr. 12
- Material: Polyesterfolie [PET], selbstklebend
- Größe 3300,00 cm x 5,00 cm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Markierungsband mit Gefahrensymbol, Markierungsband mit Gefahrensymbol, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
wolkdirekt |
12 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,20* |
€ 123,90* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von wolkdirekt |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
123,90* |
€
147,44 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt |  |
|  | Versand von wolkdirekt |  |  |  | | Lieferzeit: | 12 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 8,20* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|