Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerschutztür verkeilen..,Hinweisschild Brandschutz,3M refl.29,70x10,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Feuerschutztür verkeilen..,Hinweisschild Brandschutz,3M refl.29,70x10,50cm
Artikel-Nr.:  158-260.2554
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  26.2554
EAN:  4044589033390
Artikeldatenblatt
Hinweisschild für den Brandschutz
Feuerschutztür verkeilen, verstellen, o.ä. verboten Größe 29,70 cm x 10,50 cm
  • Material: Folie selbstklebend, retroreflektierend[3M]
  • DIN/NORM: DIN 4066
  • Größe 29,70 cm x 10,50 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Brandschutzschilder nach DIN 4066
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 8,00*
6 Tage
€ 8,50*
€ 8,90*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Wolk
11.2554
€ 4,10*
€ 4,88
Ähnlich
Wolk
21.2554
€ 3,05*
€ 3,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG