Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Brandmelderz. Hinweisschild für den Brandschutz,3M Folie refl.,29,70x10,50cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-260.2512
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
26.2512
EAN:
4044589033208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmelderzentrale
Hinweisschild
Hinweisschild für den Brandschutz
Brandmelderzentrale Größe 29,70 cm x 10,50 cm
Material: Folie selbstklebend, retroreflektierend[3M]
DIN/NORM: DIN 4066
Größe 29,70 cm x 10,50 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Brandschutzschilder nach DIN 4066
Weitere Suchbegriffe:
Hinweisschild für den Brandschutz
,
wolkdirekt
,
Hinweisschilder
,
BMZ
,
Kennzeichnungen
,
Notfälle
,
Sicherheitskennzeichen
,
Unfallverhütung
,
Feuer
,
Betriebsausstattungen
,
Brände
,
Leitsysteme
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Warnschilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 8,75*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 9,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Brandmelderz. Hinweisschild für den Brandschutz, 3M Folie refl.,42x14,80cm
Wolk
26.2513
€ 13,10*
€ 15,59
Ähnlich
Brandmelderzentrale EverGlow Brandschutzschild, 29,7x10,5 cm
Wolk
38.2512
€ 9,30*
€ 11,07
Ähnlich
Brandmelderzentrale Hinweisschild für den Brandschutz, Alu refl.,29,70x10,50 cm
Wolk
12.2512
€ 10,00*
€ 11,90
Ähnlich
Hinweisschild Brandschutz Brandmelderzentrale, Alu geprägt, Größe 29,70x10,50 cm
Wolk
11.2512
€ 4,50*
€ 5,36
Ähnlich
Hinweisschild Brandschutz Brandmelderzentrale, Alu geprägt, Größe 42,00x14,80 cm
Wolk
11.2513
€ 9,95*
€ 11,84
Ähnlich
Hinweisschild Brandschutz Brandmelderzentrale, Alu geprägt, Größe 59,40x21,00 cm
Wolk
11.2514
€ 18,20*
€ 21,66
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz Brandmelderz., selbstkl. Folie ,29,70x10,50cm
Wolk
21.2512
€ 3,50*
€ 4,17
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz Brandmelderz., selbstkl. Folie ,42x14,80cm
Wolk
21.2513
€ 5,45*
€ 6,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG