Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ , 3M Folie refl.,29,70x10,50cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-260.2504
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
26.2504
EAN:
4044589033161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BMZ
BMZ rechtsweisend
Hinweisschild
Hinweisschild für den Brandschutz
BMZ ----> Größe 29,70 cm x 10,50 cm
Material: Folie selbstklebend, retroreflektierend[3M]
DIN/NORM: DIN 4066
Größe 29,70 cm x 10,50 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Brandschutzschilder nach DIN 4066
Weitere Suchbegriffe:
BMZ ----
,
Hinweisschild für den Brandschutz
,
wolkdirekt
,
Hinweisschilder
,
Kennzeichnungen
,
Notfälle
,
Sicherheitskennzeichen
,
Unfallverhütung
,
Feuer
,
Betriebsausstattungen
,
Brände
,
Leitsysteme
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Warnschilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 9,60*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 10,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
BMZ rechtsweisend ---> Hinweisschild Brandschutz, Alu, Größe 29,70x10,50 cm
Wolk
11.2504
€ 4,50*
€ 5,36
Ähnlich
BMZ rechtsweisend ---> Hinweisschild Brandschutz, Alu, Größe 42,00x14,80 cm
Wolk
11.2505
€ 9,05*
€ 10,77
Ähnlich
BMZ rechtsweisend ---> Hinweisschild Brandschutz, Alu, Größe 59,40x21,00 cm
Wolk
11.2506
€ 18,20*
€ 21,66
Ähnlich
BMZ rechtsweisend ---> Hinweisschild für den Brandschutz,Alu refl.,29,70x10,50cm
Wolk
12.2504
€ 10,00*
€ 11,90
Ähnlich
Hinweisschild -BMZ (rechtsweisend)- (Ausführung: Folie refl. 42,0 x 14,8 cm)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
26.2505
€ 12,91*
€ 15,36
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ --->, 3M Folie refl.,42x14,80cm
Wolk
26.2505
€ 13,10*
€ 15,59
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ --->, selbstkl. Folie, 29,70x10,50cm
Wolk
21.2504
€ 3,50*
€ 4,17
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ --->, selbstkl. Folie, Größe 42x14,80cm
Wolk
21.2505
€ 5,45*
€ 6,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG