Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hinweisschild für Gewerbe und Privat Symbol -Falke-, selbstkl. Folie ,25x13cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Hinweisschild für Gewerbe und Privat Symbol -Falke-, selbstkl. Folie ,25x13cm
Artikel-Nr.:  158-210.5875
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  21.5875
EAN:  4044589032010
Artikeldatenblatt
Hinweisschild für Gewerbe und Privat
Symbol -Falke- zur Fensterscheibenkennzeichnung Größe 25,00 cm x 13,00 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 25,00 cm x 13,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Allgemeine Schilder zur Gewerbekennzeichnung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 4,40*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 4,91*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,40* €  5,24 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG