Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkstatt, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie ,25x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Werkstatt, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie ,25x15cm
Artikel-Nr.:  158-210.5802
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.5802
EAN:  4044589031792
Artikeldatenblatt
Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung
Werkstatt Größe 25,00 cm x 15,00 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 25,00 cm x 15,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Allgemeine Hinweisschilder
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt, wolkdirekt, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 3,20*
6 Tage
€ 8,50*
€ 3,58*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Wolk
43.5802
€ 3,90*
€ 4,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG