Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hinweisschild Heizraum Rauchen, offenes Licht und Feuer, selbstkl.,25x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Hinweisschild Heizraum Rauchen, offenes Licht und Feuer, selbstkl.,25x15cm
Artikel-Nr.:  158-210.5047
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.5047
EAN:  4044589030962
Artikeldatenblatt
Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung
Heizraum Rauchen, offenes Licht und Feuer polizeilich verboten! Größe 25,00 cm x 15,00 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 25,00 cm x 15,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Schilder für Gas- und Heizungsanlagen
Weitere Suchbegriffe: Heizraum Rauchen, offenes Licht und Feuer, wolkdirekt, Hinweisschilder für Gasanlagen, Gas-Haupthähne, Richtungspfeile, Brandschutzkennzeichnungen, Brandschutz, Feuerschutz, Verhaltenregeln, Aushänge, Heiz-und-Gasanlagen, Sicherheitsschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 3,20*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 3,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,20* €  3,81 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Heizraum Rauchen,offenes Licht,Feuer.. Hinweisschild Betriebskennz.,Alu,25x15cm
Wolk
11.5047
€ 4,05* € 4,82
Ähnlich
Heizraum Rauchen,offenes Licht,Feuer.. Hinweisschild Betriebskennz.,Alu,30x20cm
Wolk
11.5046
€ 5,40* € 6,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG