Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung Gefahr durch Kran, selbstkl.33x25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung Gefahr durch Kran, selbstkl.33x25cm
Artikel-Nr.:  158-210.5019
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.5019
EAN:  4044589030894
Artikeldatenblatt
Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung
Gefahr durch Kran Größe 33,00 cm x 25,00 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 33,00 cm x 25,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Kranschilder
Weitere Suchbegriffe: Gefahr durch Kran, wolkdirekt, Hinweisschilder, Kranschilder, Achtung Kranbetrieb, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 5,45*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 6,08*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,45* €  6,49 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Gefahr durch Kran! Hinweisschild Baustellenkennzeichnung, Alu, 33x25 cm
Wolk
11.5019
€ 7,35* € 8,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG