Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Gefahrstoffetikett Heizöl für ortsfeste Tanks, selbstkl. Folie ,29,70x14,80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Gefahrstoffetikett Heizöl für ortsfeste Tanks, selbstkl. Folie ,29,70x14,80cm
Artikel-Nr.:   158-210.3504
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   21.3504
EAN:   4044589053855
Artikeldatenblatt
Gefahrstoffetikett Heizöl
für ortsfeste Tanks Größe 29,70 cm x 14,80 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 29,70 cm x 14,80 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Gefahrstoffetiketten, Asbest- schilder und Aushänge
Weitere Suchbegriffe: für ortsfeste Tanks, Gefahrstoffetikett Heizöl, wolkdirekt, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 4,40*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 4,92*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,40* €  5,24 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Heizöl EL für ortsfeste Tanks Gefahrstoffetikett, selbstkl. Folie , 10,50x7,40cm Wolk/
21.1038
€ 1,05* € 1,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG