Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Gefahrstoffetikett Diesel-Kraftstoff für ortsfeste Tanks, selbstkl.29,70x14,80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Gefahrstoffetikett Diesel-Kraftstoff für ortsfeste Tanks, selbstkl.29,70x14,80cm
Artikel-Nr.:   158-210.3501
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   21.3501
EAN:   4044589053862
Artikeldatenblatt
Gefahrstoffetikett Diesel-Kraftstoff
für ortsfeste Tanks Größe 29,70 cm x 14,80 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 29,70 cm x 14,80 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Gefahrstoffetiketten, Asbest- schilder und Aushänge
Weitere Suchbegriffe: für ortsfeste Tanks, Gefahrstoffetikett Diesel-Kraftstoff, wolkdirekt, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 4,40*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 4,92*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,40* €  5,24 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Diesel-Kraftstoff für ortsfeste Tanks Gefahrstoffetik.,selbstkl.Folie,10,5x7,4cm Wolk/
21.1034
€ 1,05* € 1,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG