Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hinweisschild Brandschutz Einspeisung Steigleitung, selbstkl. Folie ,42x14,80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Hinweisschild Brandschutz Einspeisung Steigleitung, selbstkl. Folie ,42x14,80cm
Artikel-Nr.:  158-210.2878
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.2878
EAN:  4044589029935
Artikeldatenblatt
Hinweisschild für den Brandschutz
Einspeisung Steigleitung Größe 42,00 cm x 14,80 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: DIN 4066
  • Größe 42,00 cm x 14,80 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Brandschutzschilder nach DIN 4066
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, wolkdirekt, Hinweisschilder, BMZ, Kennzeichnungen, Notfälle, Sicherheitskennzeichen, Unfallverhütung, Feuer, Betriebsausstattungen, Brände, Leitsysteme, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 5,45*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 6,08*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,45* €  6,49 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Einspeisung Steigleitung Hinweisschild Brandschutz, Alu, Größe 29,70x10,50 cm
Wolk
11.2617
€ 4,50* € 5,36
Ähnlich
Einspeisung Steigleitung Hinweisschild Brandschutz,3M refl.,29,70x10,50cm
Wolk
26.2617
€ 9,60* € 11,42
Ähnlich
Hinweisschild -Einspeisung Steigleitung- (Ausführung: Folie refl. 29,7 x 10,5 cm)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
26.2617
€ 9,49* € 11,29
Ähnlich
Hinweisschild Brandschutz Einspeisung Steigleitung,selbstkl.Folie ,29,70x10,50cm
Wolk
21.2617
€ 3,80* € 4,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG