Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hinweisschild Brandschutz Feuerlöscher für elektr. Brände,selbstkl.,21x7,40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Hinweisschild Brandschutz Feuerlöscher für elektr. Brände,selbstkl.,21x7,40cm
Artikel-Nr.:  158-210.2869
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.2869
EAN:  4044589029850
Artikeldatenblatt
Hinweisschild für den Brandschutz
Feuerlöscher für elektrische Brände und Flüssigkeitsbrände Größe 21,00 cm x 7,40 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: DIN 4066
  • Größe 21,00 cm x 7,40 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Brandschutzschilder nach DIN 4066
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 3,00*
6 Tage
€ 8,50*
€ 3,35*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Wolk
11.2869
€ 3,48*
€ 4,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG