 | | Produktinformationen von
wolkdirekt | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 158-210.2868 Herst.-Nr.: 21.2868 EAN: 4044589029843 |
| | |
|
|  |  |
 | Hinweisschild für den BrandschutzFeuerlöscher für elektrische Brände Größe 21,00 cm x 7,40 cm - Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
- DIN/NORM: DIN 4066
- Größe 21,00 cm x 7,40 cm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, wolkdirekt, Hinweisschilder, BMZ, Kennzeichnungen, Notfälle, Sicherheitskennzeichen, Unfallverhütung, Feuer, Betriebsausstattungen, Brände, Leitsysteme, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder |
|  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
wolkdirekt |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,20* |
€ 3,00* |
 |  |  |
Absperrtechnik24 |
6 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,50* |
€ 3,35* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von wolkdirekt |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
3,00* |
€
3,57 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt |  |
|  | Versand von wolkdirekt |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 8,20* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |
|  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Feuerlöscher für elektrische Brände Hinweisschild Brandschutz Alu, 29,70x10,50cm |
Wolk 11.2572 |
€ 4,90* |
€ 5,83 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Feuerlöscher für elektrische Brände Hinweisschild Brandschutz,Alu, 21,00x7,40cm |
Wolk 11.2868 |
€ 3,75* |
€ 4,46 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Hinweisschild Brandschutz Feuerlöscher für elekt. Brände, selbstkl.14,80x5,20cm |
Wolk 21.2571 |
€ 1,65* |
€ 1,96 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|