Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Automatischer Brandmelder Brandschutzschild, selbstkl. Folie , Größe 10cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-210.2726
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.2726
EAN:
4044589029676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatischer Brandmelder
Brandschutzschild
Automatischer Brandmelder Größe 10,00 cm
Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
DIN/NORM: DIN 14623
Größe 10,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Brandschutzschilder, Aushänge und Verhaltensregeln
Weitere Suchbegriffe:
Brandschutzschild
,
wolkdirekt
,
Brandschutzschilder
,
Hinweisschilder
,
Rettungswegpläne
,
Symbole
,
Leitsysteme
,
Brandschutzkennzeichnungen
,
EverGlow
,
Feuerlöscher-Bilder
,
Warnschilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 1,65*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 1,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Automatischer Brandmelder Brandschutzschild, selbstkl. Folie , Größe 20cm
Wolk
21.2727
€ 3,95*
€ 4,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG