Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hinweisschild Brandschutz max.30 Zeichen Text n Wahl, selbstkl. 42x14,80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Hinweisschild Brandschutz max.30 Zeichen Text n Wahl, selbstkl. 42x14,80cm
Artikel-Nr.:  158-210.2660
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.2660
EAN:  4044589125538
Artikeldatenblatt
Hinweisschild für den Brandschutz
mit max. 30 Zeichen Text nach Wahl Größe 42,00 cm x 14,80 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: DIN 4066
  • Größe 42,00 cm x 14,80 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Brandschutzschilder nach DIN 4066
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 31,00*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 33,11*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  31,00* €  36,89 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Brandschutzschild mit Text nach Wahl,Alu,langnachleuchtend,EverGlow, 29,7x10,5cm
Wolk
15.2659
€ 24,60* € 29,27
Ähnlich
Brandschutzschild mit Text nach Wahl,Alu,langnachleuchtend,EverGlow, 42x14,8 cm
Wolk
15.2660
€ 36,00* € 42,84
Ähnlich
EverGlow Brandschutzschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, 29,7x10,5 cm
Wolk
38.2659
€ 22,85* € 27,19
Ähnlich
Hinweisschild Brandschutz max.20 Zeichen Text n Wahl, selbstkl.29,70x10,50cm
Wolk
21.2659
€ 22,20* € 26,42
Ähnlich
Hinweisschild Brandschutz mit max. 20 Zeichen nach Wahl, Alu, 29,70x10,50 cm
Wolk
11.2659
€ 23,00* € 27,37
Ähnlich
Hinweisschild Brandschutz mit max. 30 Zeichen nach Wahl, Alu, 42,00x14,80 cm
Wolk
11.2660
€ 32,00* € 38,08
Ähnlich
Hinweisschild Brandschutz mit max. 30 Zeichen nach Wahl, Alu, 59,40x21,00 cm
Wolk
11.2661
€ 35,00* € 41,65
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz 20 Zeichen Text nach Wahl, 29,7x10,5 cm
Wolk
43.2659
€ 22,20* € 26,42
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz 30 Zeichen Text nach Wahl, 42x14,8 cm
Wolk
43.2660
€ 31,00* € 36,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG