 |
| Produktinformationen von
wolkdirekt
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
158-210.2642
Herst.-Nr.:
21.2642
EAN:
4044589029454
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Hinweisschild für den BrandschutzFeuerwehr! Gefahrengruppe II Größe 29,70 cm x 10,50 cm - Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
- DIN/NORM: DIN 4066
- Größe 29,70 cm x 10,50 cm
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, wolkdirekt, Hinweisschilder, BMZ, Kennzeichnungen, Notfälle, Sicherheitskennzeichen, Unfallverhütung, Feuer, Betriebsausstattungen, Brände, Leitsysteme, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
wolkdirekt |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,20* |
€ 3,50* |
 |
 |
 |
Absperrtechnik24 |
6 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,50* |
€ 3,91* |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von wolkdirekt |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
3,50* |
€
4,17 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt |  |
|  | Versand von wolkdirekt |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 8,20* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |
|  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller / Herst.-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Feuerwehr! Gefahrengruppe II Hinweisschild Brandschutz, Alu, 29,70x10,50 cm |
Wolk/ 11.2642 |
€ 4,50* |
€ 5,36 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Feuerwehr! Gefahrengruppe II Hinweisschild Brandschutz, Alu, 59,40x21,00 cm |
Wolk/ 11.2889 |
€ 18,20* |
€ 21,66 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Hinweisschild Brandschutz Feuerwehr! Gefahrengruppe II, selbstkl.42x14,80cm |
Wolk/ 21.2888 |
€ 6,00* |
€ 7,14 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|