Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hinweisschild Brandschutz Feuerlöscher für elekt. Brände, selbstkl.14,80x5,20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Hinweisschild Brandschutz Feuerlöscher für elekt. Brände, selbstkl.14,80x5,20cm
Artikel-Nr.:  158-210.2571
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.2571
EAN:  4044589029157
Artikeldatenblatt
Hinweisschild für den Brandschutz
Feuerlöscher für elektrische Brände Größe 14,80 cm x 5,20 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: DIN 4066
  • Größe 14,80 cm x 5,20 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Brandschutzschilder nach DIN 4066
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, wolkdirekt, Hinweisschilder, BMZ, Kennzeichnungen, Notfälle, Sicherheitskennzeichen, Unfallverhütung, Feuer, Betriebsausstattungen, Brände, Leitsysteme, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 1,65*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 1,85*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,65* €  1,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Feuerlöscher für elektrische Brände Hinweisschild Brandschutz Alu, 29,70x10,50cm
Wolk
11.2572
€ 4,90* € 5,83
Ähnlich
Feuerlöscher für elektrische Brände Hinweisschild Brandschutz,Alu, 21,00x7,40cm
Wolk
11.2868
€ 3,75* € 4,46
Ähnlich
Hinweisschild Brandschutz Feuerlöscher für elektr. Brände, selbstkl.21x7,40cm
Wolk
21.2868
€ 3,00* € 3,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG