Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hinweisschild für den Brandschutz <--- BMZ, selbstkl. Folie, 29,70x10,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Hinweisschild für den Brandschutz <--- BMZ, selbstkl. Folie, 29,70x10,50cm
Artikel-Nr.:  158-210.2508
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.2508
EAN:  4044589028853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BMZ
BMZ linksweisend
Hinweisschild für den Brandschutz
<---- BMZ Größe 29,70 cm x 10,50 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: DIN 4066
  • Größe 29,70 cm x 10,50 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Brandschutzschilder nach DIN 4066
Weitere Suchbegriffe: <---- BMZ, Hinweisschild für den Brandschutz, wolkdirekt, Hinweisschilder, Kennzeichnungen, Notfälle, Sicherheitskennzeichen, Unfallverhütung, Feuer, Betriebsausstattungen, Brände, Leitsysteme, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 3,50*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 3,91*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,50* €  4,17 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
BMZ linksweisend <--- Hinweisschild Brandschutz, Alu, Größe 29,70x10,50 cm
Wolk
11.2508
€ 4,50* € 5,36
Ähnlich
BMZ linksweisend <--- Hinweisschild Brandschutz, Alu, Größe 42,00x14,80 cm
Wolk
11.2509
€ 9,95* € 11,84
Ähnlich
BMZ linksweisend <--- Hinweisschild für den Brandschutz, Alu refl.,29,70x10,50cm
Wolk
12.2508
€ 10,00* € 11,90
Ähnlich
Hinweisschild -BMZ (linksweisend)- (Ausführung: Alu 59,4 x 21,0 cm)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
11.2510
€ 17,91* € 21,31
Ähnlich
Hinweisschild -BMZ (linksweisend)- (Ausführung: Folie refl. 42,0 x 14,8 cm)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
26.2509
€ 12,91* € 15,36
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz <--- BMZ, 3M Folie refl.,29,70x10,50cm
Wolk
26.2508
€ 9,60* € 11,42
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz <--- BMZ, 3M Folie refl.,42x14,80cm
Wolk
26.2509
€ 13,10* € 15,59
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz <--- BMZ, selbstkl. Folie, Größe 42x14,80cm
Wolk
21.2509
€ 5,45* € 6,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG