Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hinweisschild für Kfz T.I.R.-Schild, starr, m. Trennpunkten, selbstkl.,40x25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Hinweisschild für Kfz T.I.R.-Schild, starr, m. Trennpunkten, selbstkl.,40x25cm
Artikel-Nr.:  158-210.2422
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.2422
EAN:  4044589028754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T.I.R. - Schild
Hinweisschild für Kraftfahrzeuge
T.I.R. -Schild, starr, 'mit Trennpunkten Größe 40,00 cm x 25,00 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 40,00 cm x 25,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > TIR-Schilder
Weitere Suchbegriffe: T.I.R. -Schild, starr, 'mit Trennpunkten, Hinweisschild für Kraftfahrzeuge, wolkdirekt, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 8,20*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 9,12*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,20* €  9,76 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Hinweisschild für Kraftfahrzeuge T.I.R. -Schild, Alu, 40x25 cm
Wolk
11.2422
€ 10,70* € 12,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG