Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Selbstklebendes Zahlenschild in verschiedenen Versionen, selbstkl. Folie ,3x6cm Version: 8 - Zeichen 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Selbstklebendes Zahlenschild in verschiedenen Versionen, selbstkl. Folie ,3x6cm Version: 8 - Zeichen 8
Artikel-Nr.:  158-210.1807.8
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.1807
EAN:  4044589227256
Artikeldatenblatt
Hinweisschild für Kraftfahrzeuge
Selbstklebendes Zahlenschild in verschiedenen Versionenzur Gewichtsangabe bei FahrzeugenGröße 3,00 cm x 6,00 cm
  • Version: 8 - Zeichen 8
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 3,00 cm x 6,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Warntafeln / Gefahrstofftafel nach GGVS und ADR
Angebote (1)
Versand
Netto
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 1,20*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG