Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Selbstklebendes Zahlenschild in verschiedenen Versionen, selbstkl. Folie ,3x6cm Version: 7 - Zeichen 7
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-210.1807.7
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.1807
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild
Hinweisschild für Kraftfahrzeuge
Selbstklebendes Zahlenschild in verschiedenen Versionenzur Gewichtsangabe bei FahrzeugenGröße 3,00 cm x 6,00 cm
Version: 7 - Zeichen 7
Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
Größe 3,00 cm x 6,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Warntafeln / Gefahrstofftafel nach GGVS und ADR
Weitere Suchbegriffe:
Selbstklebendes Zahlenschild in verschiedenen Versionen
,
Hinweisschild für Kraftfahrzeuge
,
wolkdirekt
,
Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge
,
Internationales-Kennzeichen-Deutschland
,
Warntafeln
,
Warnmarkierungen
,
Kraftfahrzeug-Kennzeichen
,
Gefahrstofftafel
,
GGVS
,
ADR
,
Straßenverkehr
,
Gefahrensymbol
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Warnschilder
,
Kraftfahrzeuge
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 1,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG