Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mit Hubwagen rollen verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie , Größe 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Mit Hubwagen rollen verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie , Größe 10cm
Artikel-Nr.:  158-210.1288
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.1288
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Verbotsschild
Mit Hubwagen rollen verboten Größe 10,00 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 10,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Verbotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, wolkdirekt, Verbotsschild, Rauchen verboten, Parken verboten, Betreten verboten, Hunde verboten, Verbotsschilder Feuer, BGV, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Gebotsschilder, Schilder, Rauchverbot
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 1,75*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 1,96*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,75* €  2,08 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Mit Hubwagen rollen verb Verbotsschild auf Bogen,Folienetiketten,gestanzt,5cm
Wolk
30.0950
€ 4,35* € 5,18
Ähnlich
Mit Hubwagen rollen verboten Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 31,50 cm ¥
Wolk
11.0967
€ 8,05* € 9,58
Ähnlich
Mit Hubwagen rollen verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie , Größe 20cm
Wolk
21.1289
€ 3,50* € 4,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG