Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zutritt für Unbefugte verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie ,13,10x18,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Zutritt für Unbefugte verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie ,13,10x18,50cm
Artikel-Nr.:  158-210.1138
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.1138
EAN:  4044589025043
Artikeldatenblatt
Verbots-Kombischild
Zutritt für Unbefugte verboten Größe 13,10 cm x 18,50 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 13,10 cm x 18,50 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Allgemeine Hinweisschilder
Weitere Suchbegriffe: Verbots-Kombischild, wolkdirekt, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (4)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 2,10*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 2,22*
Conrad 3 Tage € 4,16* € 2,41*
Conrad 10 Tage € 4,16* € 2,41*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,10* €  2,50 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Verbots-Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten, Alu geprägt, 13,10x18,50 cm
Wolk
11.1138
€ 3,65* € 4,34
Ähnlich
Verbots-Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten, Alu geprägt, 21,00x29,70 cm
Wolk
11.1116
€ 10,30* € 12,26
Ähnlich
Verbots-Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten, Alu geprägt, 26,20x37,10 cm
Wolk
11.1139
€ 12,40* € 14,76
Ähnlich
Verbots-Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten, Alu geprägt, 52,00x74,20 cm
Wolk
11.1117
€ 57,00* € 67,83
Ähnlich
Zutritt für Unbefugte verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie, 10,50x14,80cm
Wolk
21.1115
€ 1,85* € 2,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG