Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Für Fußgänger verboten Verbotsschild Größe 13,10x18,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Für Fußgänger verboten Verbotsschild Größe 13,10x18,50cm
Artikel-Nr.:   158-210.1132
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   21.1132
EAN:   4044589025012
Artikeldatenblatt
Verbots-Kombischild
Für Fußgänger verboten Größe 13,10 cm x 18,50 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 13,10 cm x 18,50 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Verbotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Für Fußgänger verboten, Verbots-Kombischild, wolkdirekt, Verbotsschild, Rauchen verboten, Parken verboten, Betreten verboten, Hunde verboten, Verbotsschilder Feuer, BGV, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Gebotsschilder, Schilder, Rauchverbot
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 2,70*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 2,97*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,70* €  3,21 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Für Fußgänger verboten Verbotsschild Größe 10,50x14,80cm Wolk/
21.1106
€ 2,30* € 2,74
Ähnlich
Verbots-Kombischild Für Fußgänger verboten, Alu geprägt, Größe 13,10x18,50 cm Wolk/
11.1132
€ 4,35* € 5,18
Ähnlich
Verbots-Kombischild Für Fußgänger verboten, Alu geprägt, Größe 21,00x29,70 cm Wolk/
11.1107
€ 10,80* € 12,85
Ähnlich
Verbots-Kombischild Für Fußgänger verboten, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm Wolk/
11.1133
€ 13,60* € 16,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG