 |
| Produktinformationen von
wolkdirekt
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
158-210.1047
Herst.-Nr.:
21.1047
EAN:
4044589116857
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Gefahrstoffetiketten individuellnach Kundenangaben Größe 14,80 cm x 10,50 cm - Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
- Größe 14,80 cm x 10,50 cm
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: nach Kundenangaben, Gefahrstoffetiketten individuell, wolkdirekt, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
wolkdirekt |
1 Tag |
 |
 |
100 |
 |
 |
€ 8,20* |
€ 2,80* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von wolkdirekt |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
ab 100 Stück |
€
2,80* |
€
3,33 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt |  |
|  | Versand von wolkdirekt |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 8,20* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|