Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Gefahrstoffetiketten individuell nach Kundenangaben,selbstkl.Folie, 10,50x7,40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Gefahrstoffetiketten individuell nach Kundenangaben,selbstkl.Folie, 10,50x7,40cm
Artikel-Nr.:   158-210.1046
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   21.1046
EAN:   4044589116840
Artikeldatenblatt
Gefahrstoffetiketten individuell
nach Kundenangaben Größe 10,50 cm x 7,40 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 10,50 cm x 7,40 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Gefahrstoffsymbole, Vordrucke u. Symbole f. Betriebsanw.
Weitere Suchbegriffe: nach Kundenangaben, Gefahrstoffetiketten individuell, wolkdirekt, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag 100 € 8,20* € 2,45*
Absperrtechnik24 6 Tage 1 € 8,50* € 54,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 100 Stück €  2,45* €  2,92 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Gefahrstoffetiketten individuell nach Kundenangaben,selbstkl.Folie,14,80x10,50cm Wolk/
21.1047
€ 2,80* € 3,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG