Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Diesel-Kraftstoff enthält Fuel diesel No.2 Gefahr.,selbstkl.Folie,14,80x10,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Diesel-Kraftstoff enthält Fuel diesel No.2 Gefahr.,selbstkl.Folie,14,80x10,50cm
Artikel-Nr.:  158-210.1042
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  21.1042
EAN:  4044589121356
Artikeldatenblatt
Gefahrstoffetikett Diesel-Kraftstoff
enthält Fuel diesel No.2 für Tanksäulen, Fässer und sonstige Gebinde Größe 14,80 cm x 10,50 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 14,80 cm x 10,50 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Gefahrstoffsymbole, Vordrucke u. Symbole f. Betriebsanw.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 1,90*
6 Tage
€ 8,50*
€ 2,13*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG