Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heizöl EL für ortsfeste Tanks Gefahrstoffetikett, selbstkl. Folie , 10,50x7,40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Heizöl EL für ortsfeste Tanks Gefahrstoffetikett, selbstkl. Folie , 10,50x7,40cm
Artikel-Nr.:  158-210.1038
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.1038
EAN:  4044589121318
Artikeldatenblatt
Gefahrstoffetikett Heizöl EL
für ortsfeste Tanks Größe 10,50 cm x 7,40 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 10,50 cm x 7,40 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Gefahrstoffetiketten, Asbest- schilder und Aushänge
Weitere Suchbegriffe: für ortsfeste Tanks, Gefahrstoffetikett Heizöl EL, wolkdirekt, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 1,05*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 1,19*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,05* €  1,25 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Gefahrstoffetikett Heizöl für ortsfeste Tanks, selbstkl. Folie ,29,70x14,80cm
Wolk
21.3504
€ 4,40* € 5,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG