Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nicht in die Schüttung greifen Verbotsschild, selbstkl. Folie, 10,50x3,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Nicht in die Schüttung greifen Verbotsschild, selbstkl. Folie, 10,50x3,50cm
Artikel-Nr.:  158-210.0932
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.0932
EAN:  4044589024411
Artikeldatenblatt
Verbots-Zusatzschild
Nicht in die Schüttung greifen Zusatzschild zu 21.0928 Größe 10,50 cm x 3,50 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 10,50 cm x 3,50 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Verbotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Verbots-Zusatzschild, wolkdirekt, Verbotsschild, Rauchen verboten, Parken verboten, Betreten verboten, Hunde verboten, Verbotsschilder Feuer, BGV, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Gebotsschilder, Schilder, Rauchverbot
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 1,25*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 1,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,25* €  1,49 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Nicht in die Schüttung greifen Verbotsschild, selbstkl. Folie, 21,00x6,50cm
Wolk
21.0930
€ 1,90* € 2,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG