 |
| Produktinformationen von
wolkdirekt
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
158-210.0931
Herst.-Nr.:
21.0931
EAN:
4044589024404
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Verbots-ZusatzschildNicht hinter den Schwenkarm treten Zusatzschild zu 21.0925 Größe 10,50 cm x 3,50 cm - Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
- Größe 10,50 cm x 3,50 cm
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Verbots-Zusatzschild, wolkdirekt, Verbotsschild, Rauchen verboten, Parken verboten, Betreten verboten, Hunde verboten, Verbotsschilder Feuer, BGV, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Gebotsschilder, Schilder, Rauchverbot
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
wolkdirekt |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,20* |
€ 1,30* |
 |
 |
 |
Absperrtechnik24 |
6 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,50* |
€ 1,46* |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von wolkdirekt |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
1,30* |
€
1,55 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt |  |
|  | Versand von wolkdirekt |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 8,20* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|