Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Schutzhandschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Schutzhandschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Artikel-Nr.:   158-210.0495
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   21.0495
EAN:   4044589022455
Artikeldatenblatt
Gebotsschild
Schutzhandschuhe benutzen Größe 10,00 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: BGV A8 M06
  • Größe 10,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Gebotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe benutzen, Gebotsschild, wolkdirekt, Warnschilder, Gehörschutzschilder, Brandschutzschilder, Atemschutzschilder, Schutzhelmschilder, Augenschutzschilder, Gebotsschild, Gebotsschilder, BGV, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Hinweisschilder, Gebotszeichen
Angebote (5)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 1,10*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 1,16*
Conrad 3 Tage € 4,16* € 1,24*
Conrad 9 Tage € 4,16* € 1,24*
RS_Components 1 Tag € 5,95* € 1,42*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,10* €  1,31 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Gebotsschild Schutzhandschuhe benutzen, Größe 10,00 cm ¥, Alu geprägt Wolk/
11.0495
€ 2,30* € 2,74
Ähnlich
Gebotsschild Schutzhandschuhe benutzen, Größe 20,00 cm ¥, Alu geprägt Wolk/
11.0496
€ 3,43* € 4,08
Ähnlich
Gebotsschild Schutzhandschuhe benutzen, Größe 31,50 cm ¥, Alu geprägt Wolk/
11.0497
€ 7,70* € 9,16
Ähnlich
Gebotsschild Schutzhandschuhe benutzen, Größe 40,00 cm ¥, Alu geprägt Wolk/
11.0498
€ 11,85* € 14,10
Ähnlich
Schutzhandschuhe benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm Wolk/
30.0850
€ 6,00* € 7,14
Ähnlich
Schutzhandschuhe benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 5cm Wolk/
30.0674
€ 3,70* € 4,40
Ähnlich
Schutzhandschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm Wolk/
21.0496
€ 2,80* € 3,33
Ähnlich
Schutzhandschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm Wolk/
21.0497
€ 5,35* € 6,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG