 |
| Produktinformationen von
wolkdirekt
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
158-210.0442
Herst.-Nr.:
21.0442
EAN:
4044589022165
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Warn-KombischildVorsicht! Heiße Flüssigkeit Größe 13,10 cm x 18,50 cm - Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
- Größe 13,10 cm x 18,50 cm
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischild, wolkdirekt, Warnschilder, Gebotschilder, Hinweisschilder, Verbotsschilder, Gefahrstoffe, Elektro-Warnschilder, Schilder, Lebensgefahr, Restgefahren, Risiko, Warn-Zusatzschilder
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
wolkdirekt |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,20* |
€ 2,25* |
 |
 |
 |
Absperrtechnik24 |
6 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,50* |
€ 2,52* |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von wolkdirekt |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
2,25* |
€
2,68 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt |  |
|  | Versand von wolkdirekt |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 8,20* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller / Herst.-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Warn-Kombischild Vorsicht! Heiße Flüssigkeit, Alu geprägt, 13,10x18,50 cm |
Wolk/ 11.0442 |
€ 3,35* |
€ 3,99 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Warn-Kombischild Vorsicht! Heiße Flüssigkeit, Alu geprägt, 26,20x37,10 cm |
Wolk/ 11.0443 |
€ 14,85* |
€ 17,67 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|