Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Warnung vor elektromagnetischem Feld Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-210.0284
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.0284
EAN:
4044589021625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnung vor elektromagnetischem Fel...
Warnschild
Warnung vor elektromagnetischem Feld Größe 10,00 cm
Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
DIN/NORM: BGV A8 W12
Größe 10,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Schilder zur Elektrokennzeichnung
Weitere Suchbegriffe:
Warnschild
,
wolkdirekt
,
Warnschilder
,
Elektrokennzeichnung
,
Warnschilder Hund
,
Warn-Kombischilder
,
Brandschutzschilder
,
Sicherheitshinweise
,
Gefahren
,
Bestrahlungen
,
Elektro-Warnschilder
,
Laserstrahlungen
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 1,75*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 1,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Warnschild -Warnung vor elektromagnetischem Feld ...- (Größe (SL)/Material: 100mm/Folie,selbstklebend)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
21.0284
€ 1,96*
€ 2,33
Ähnlich
Warnschild Warnung vor elektromagnetischem Feld, Alu geprägt, Größe 100 mm
Wolk
11.0284
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Warnschild Warnung vor elektromagnetischem Feld, Alu geprägt, Größe 20,00 cm
Wolk
11.0212
€ 4,25*
€ 5,06
Ähnlich
Warnschild Warnung vor elektromagnetischem Feld, Alu geprägt, Größe 31,50 cm
Wolk
11.0213
€ 7,70*
€ 9,16
Ähnlich
Warnschild Warnung vor elektromagnetischem Feld, Alu geprägt, Größe 40,00 cm
Wolk
11.0214
€ 11,85*
€ 14,10
Ähnlich
Warnung vor elektromagn Feld Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt,5cm
Wolk
30.0355
€ 5,30*
€ 6,31
Ähnlich
Warnung vor elektromagnetischem Feld Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Wolk
21.0212
€ 2,90*
€ 3,45
Ähnlich
Warnung vor elektromagnetischem Feld Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Wolk
21.0213
€ 6,15*
€ 7,32
Ähnlich
Warnung vor elektromagnetischem Feld Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 40cm
Wolk
21.0214
€ 9,10*
€ 10,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG