Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Kopfzeile für Feuerwehrpläne Text: Feuerwehrplan, selbstkl. Folie, Größe 80x12cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Kopfzeile für Feuerwehrpläne Text: Feuerwehrplan, selbstkl. Folie, Größe 80x12cm
Artikel-Nr.:   158-210.0222
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   21.0222
EAN:   4044589115386
Artikeldatenblatt
Kopfzeile für Feuerwehrpläne
Text: Feuerwehrplan Größe 80,00 cm x 12,00 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 80,00 cm x 12,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Selbstklebende Symbole für Sicherheitspläne
Weitere Suchbegriffe: Text: Feuerwehrplan, Kopfzeile für Feuerwehrpläne, wolkdirekt, Kopfzeilen, Fluchtpläne, Rettungspläne, Sicherheitskennzeichen, Kurvenband, Rettungsweg, Brandschutz, Sicherheitspläne, Arbeitsunfälle, Notfälle, Feuerwehrpläne
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 8,20*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 9,08*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,20* €  9,76 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Kopfzeile für Feuerwehrpläne Text: Feuerwehrplan,selbstkl.Folie,Größe 110x12cm Wolk/
21.0219
€ 10,80* € 12,85
Ähnlich
Kopfzeile für Flucht- und Rettungspläne, selbstklebende Folie, 110x12 cm Wolk/
21.0053
€ 10,80* € 12,85
Ähnlich
Kopfzeile für Flucht- und Rettungspläne, selbstklebende Folie, 80x08 cm Wolk/
21.0054
€ 7,35* € 8,75
Ähnlich
Regeln Flucht- u. Rettungspläne Brandfall..,transparente Folie selbstkl.,20x20cm Wolk/
21.0052
€ 4,65* € 5,53
Ähnlich
Regeln Flucht- u. Rettungspläne Notfall..,transparente Folie selbstkl.,20x20cm Wolk/
21.0051
€ 4,65* € 5,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG